Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dübelschraube DIN 7997 Senkkopf mit Kreuzschlitz

DIN 7997 Stahl verzinkt Z
SHR-DBL-DIN7997-Z3-(A2K)-6X120

Art.-Nr. 015706 120
EAN 4011231214612
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
DIN 7997, Stahl, blau verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ-Antrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

120 mm

Gewindelänge (lg)

72 mm

Kopfdurchmesser (dh)

11 mm

Kopfhöhe (k)

3 mm

Innenantrieb

Z3

Kopfform

Senkkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen